持出しフォルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード79665664 品番FL-061PF(10) GR
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

書類のズレ落ちを防ぐポケットタイプです。
山の位置は同一です。

トラスコ品番196-9176 材質ファイルカード紙 グリーン 規格A4ーE 坪量(g/m2)360 外形寸法(縦×横)(mm)240x311 マチ(mm)30 見出し枠15mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする