PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の クリヤーホルダー
2穴リフィール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
79665680
品番
RE-172PP
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
2リングファイルにとじやすい2穴タイプです。
トラスコ品番
197-2677
材質
ポリプロピレン0.06mm
タイプ
A4-S
規格
A4
穴数
2穴
縦(mm)
301
横(mm)
230
内寸法(縦×横)(mm)
298x215