ニチフ
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04~2.63
0.5~1.65
1.04~2.63
色
青透明
赤透明
青透明
透明
内寸(mm)
スリーブ:2.3
スリーブ:1.8
スリーブ:2.3
電線抱合範囲AWG(#)
16~14
22~16
16~14
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
79665725
品番
TMN B-2-BCL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。
絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途
軟鋼のより線電線の接続に。
トラスコ品番
122-7876
材質
端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
全長(mm)
25.5
色
青透明
電線抱合範囲AWG(#)
16~14
内寸(mm)
スリーブ:2.3
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04~2.63
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表