貼るカイロはるっ子レギュラー10枚

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード79665777 品番S387303
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

衣類に貼れるカイロです。

用途寒い時に。 トラスコ品番373-7092 タイプ貼る 最高温度(℃)63 標準持続時間(h)12 平均温度(℃)53 寸法(横×縦)(mm)カイロ:180×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする