ナカジマ
ナカジマの 漁網/漁具
ナカジマの 浮子/フロート
蛍光玉ウキ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
寸法(mm)
30×47
注文コード
79667134
品番
10号 251
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
この商品は
寸法・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
超ロングセラー、ナカジマの「蛍光玉ウキ」。淡水、海釣りの様々な釣りにご使用いただけます。各サイズ、ゴム管付きです。
適合
オモリ:1〜2号
材質
インパクトスチロール製
寸法(mm)
30×47
サイズ(号)
10
入数(個)
2
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。