ナカジマ
ナカジマの 漁網/漁具
ナカジマの 浮子/フロート
ポリカンウキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
79667150
品番
5号 253
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
トップ付きで視認性UP!ブランコ付きで感度UP! 赤・橙2種類のヘッドカラーをセットしました。各サイズ、ゴム管付きです。
適合
オモリ:割ビシ小
材質
インパクトスチロール製
寸法(mm)
15×80
サイズ(号)
5
入数(個)
2
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。