ナカジマ
ナカジマの 漁網/漁具
ナカジマの 浮子/フロート
ニューパールウキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
79667509
品番
中15cm 342
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
オーソドックスな万能棒ウキ。淡水・海釣りの様々な釣りにご使用頂けます。 感度が優れ、アジ釣り等に最適です。視認性に優れています。
適合
オモリ:4B
材質
本体/メタマーブル
寸法(mm)
6Φ×150
規格
中15cm
入数(本)
2
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。