アウトドア用手斧

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード79667658 品番280.2E030W001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ドイツ製の高品質なアウトドアレジャー用の斧です。
コンパクトで軽量なので持ち運びに便利です。
アウトドアレジャーでの薪割や小枝の除去などに最適です。
ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。

用途薪割りなどの木材加工に。 適合【クサビ】501.0S001W001 トラスコ品番558-4740 材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:アッシュ材 全長(mm)310 刃長(mm)80 刃幅(mm)125 適合ハンドル443.0E030W001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-16
用途:
薪割り
不動産業

少し小ぶりの手斧ですが、手になじむような柄になっており、使いやすい。
滑り止め加工もされており安心感があります。
風呂焚き用の薪を作るのに使います。大きめの木材は、大きめのハンマーと組み合わせて薪割に使おうとしています。
価格が手ごろだったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする