仁作
仁作の ヘラ/盛板/コテ
仁作の ヘラ
仁作の コーキングヘラ
コーキングヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
トラスコ品番
268-2689
注文コード
79667719
品番
539
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
高度な熱処理と研削加工による、なめらかな弾力性です。
用途
壁、タイルのコーキングに。
なめらかな弾力性が美しく仕上がり、付着物を取り除きやすく、作業に。
トラスコ品番
268-2689
材質
ヘラ部材質:ステンレス420J2、柄部材質:天然木
全長(mm)
245
刃幅(mm)
24
刃厚(mm)
1