カーボンモンキーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード79667737 品番DCR-M200
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

たったの81g(金属製モンキーの3分の1)と軽いです。
濡れても錆びないから雨天や港湾関連の現場でも大丈夫です。
落としたり、硬いものにぶつけても火花が出ず、防爆性にすぐれています。
軽量高強度です。
CFRTP材 [Hi-5]採用
傷つけません(メッキコートした部品など)
フロート等をつけると水に沈みません (比重 1.54)

トラスコ品番436-4263 材質樹脂(CFRTP材)(炭素繊維強化熱可逆性樹脂) 全長(mm)209 最大口開き(mm)30 本体サイズ(mm)209×16×66
注意

※本品は仮締め用です。
※・工具は本来の目的、ボルト、ナットを回す以外、
※ 六角形以外のものには使用しないでください。
※・電気の通じた回路には使用しないでください。
※ 絶縁工具ではありませんので感電や火傷を負う可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする