キャナリー
キャナリーの 文房具
キャナリーの はさみ/ペーパーカッター
キャナリーの はさみ
アームレスラーハードPRO アラミド用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
79667746
品番
AW-165HGK
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
アラミド繊維専用
付属品
専用キャップ
トラスコ品番
446-4146
材質
高級ステンレス刃物鋼(AUS-6M)
全長(mm)
165
刃長(mm)
40
刃厚(mm)
2.5
繰り返し・詰め替え
対応