坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ/盛板/コテ
坂爪製作所(sakazume)の スクレーパー
皮スキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
79667789
品番
4016
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
耐久性抜群のケレン作業の定番皮スキです。
用途
古い塗膜、サビの除去等ケレン作業用。
トラスコ品番
553-1339
セット内容
45
材質
ブレード:S50C、ハンドル:全鋼白木柄
形状
P型直刃
全長(mm)
176
刃長(mm)
82
刃幅(mm)
45
刃厚(mm)
1.6
注意
※先端が鋭利になっております。