天昇
天昇の コンテナー
天昇の ボックスコンテナ
天昇の ボックスコンテナ(ベタ目)
導電性コンテナ テンバコ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79667920
品番
ED-15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途
プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
トラスコ品番
423-4995
材質
導電性ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
容量(L)
14.5
表面抵抗値(Ω)
10
6
適合カード差し
両短辺T2型(別売)
外寸法・高さ(mm)
116
外寸法・奥行(mm)
366
外寸法・間口(mm)
466
有効内寸法・間口(mm)
411
有効内寸法・奥行(mm)
311
有効内寸法・高さ(mm)
100