天昇
天昇の コンテナー
天昇の ボックスコンテナ
天昇の ボックスコンテナ(ベタ目)
導電性コンテナ テンバコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79667947
品番
ED9
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途
プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
トラスコ品番
423-5142
材質
導電性ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
容量(L)
8.8
表面抵抗値(Ω)
10
6
適合カード差し
両短辺T2型(別売)
外寸法・高さ(mm)
121
外寸法・奥行(mm)
279
外寸法・間口(mm)
366
有効内寸法・間口(mm)
312
有効内寸法・奥行(mm)
235
有効内寸法・高さ(mm)
110