LEDランタン GALILEO AIR 1000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79667990 品番NEB-LTN-1003
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

USB-A端子から他の製品に電源供給が可能です。
折りたたむことが出来るため持ち運びが簡単です。
6つのライトモードがあります。
吊り下げ用のフックが付いています。

用途
アウトドアに。
暗い場所で。
付属品充電ケーブル トラスコ品番368-4258 材質ABS樹脂 幅(mm)140 全長(mm)140 スモークグレー 高さ(mm)140 奥行(mm)140 電源(V)5 外径(Φmm)140 保護等級IPX4 充電時間(分)120 明るさ(Lm)1000 最大点灯時間10時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする