LEDランタン ANGLE LIGHT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79667999 品番NEB-7007-G
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Angle Lightは、220ルーメンの明るい白色光を持つ、軽量で多機能なコンパクトCOBランタンです。
強力なマグネットベースと回転式の吊り下げフックを搭載しています。
COBランタンは180度角度を変えることができ、あらゆる角度を照らすことができます。
ABSゴムを使用し、IPX4の防水性と耐衝撃性を備えたタフで耐久性のある製品です。

用途
アウトドアに。
暗い場所で。
トラスコ品番368-4259 材質アルミニウム 幅(mm)80 高さ(mm)85 奥行(mm)38 電源(V)単四電池3本 保護等級IPX4 明るさ(Lm)220 最大点灯時間3.5時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする