※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンビー
サンビーの 印章用品
サンビーの 回転印/エンドレス印
サンビーの 回転印
エンドレススタンプ 数字セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79668297
品番
EN-SG5
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ケース付きできちんと整理できます。
3本連結の押型です。
トラスコ品番
480-5486
幅(mm)
印面:2.2
高さ(mm)
印面:3
文字内容
数字セット
タイプ
ゴシック体
印面サイズ(mm)
3.0×2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※文字サイズは多少変わります。