※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトコマ
モトコマの ソケット/ソケットレンチ
モトコマの ソケット/ソケットレンチ付属品
モトコマの 電動工具用ソケットアダプター
カプラ式パワフルジョイント キャップ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79668367
品番
CJL-127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
衝撃とトルクに強いプロ仕様です。
用途
ナットの脱着作業に。
トラスコ品番
521-2231
材質
本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)、手持ち部:アルミ
全長(mm)
90
差込角(mm)
12.7
軸(mm)
6.35
外径(mm)
25
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。