安全興業
安全興業の カラーコーン・区画用品
安全興業の バリケード
安全興業の A型バリケード
樹脂製表示スタンド AZスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79668498
品番
AZY-K
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
別売りの反射シートを貼り付けると方向指示ができます。
ブロー製で丈夫で割れにくいです。
付属品
簡単クランプ2個
トラスコ品番
436-7155
材質
ポリエチレン(PE)
色
イエロー
高さ(mm)
744
奥行(mm)
55
間口(mm)
470
適合パイプ径(Φmm)
48.6
注意
※反射シートは別売です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。