現場用簡易アルミゲート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79668507 品番 RFG4-C
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

伸縮式で置くだけで簡単に設置できます。
軽いので持ち運びも楽にできます。
単管バリケードタイプと比べて、単管パイプの運搬やセットが不要です。
進入を防ぐ視覚的効果も大きいです。

付属品格子用ステッカー32枚 トラスコ品番436-7369 材質柱部:アルミ、格子部:アルミ、脚部:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)265〜4150、たたみ:265 高さ(mm)910 奥行(mm)450
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする