安全興業
安全興業の カラーコーン・区画用品
安全興業の フェンス・ネット
現場用簡易アルミゲート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79668525
品番
AZG-YP2
参考基準価格(税別)
¥45,080
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
伸縮式で置くだけで簡単に設置できます。
軽いので持ち運びも楽にできます。
単管バリケードタイプと比べて、単管パイプの運搬やセットが不要です。
進入を防ぐ視覚的効果も大きいです。
トラスコ品番
436-7212
材質
スタンド部:ポリエチレン(PE)、格子部:アルミ
幅(mm)
315〜4150、たたみ:315
色
イエロー
高さ(mm)
835
奥行(mm)
470
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。