起毛レジャー毛布

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79668857 品番90398
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

肌触りの良い起毛タイプのレジャーシートです。

用途レジャーやアウトドアに。 トラスコ品番817-9337 材質表地:ポリエステル起毛シート、裏地:ポリエチレン(アルミーティング) 寸法(縦×横)(mm)【シート】1500×1300 折りたたみ寸法(mm)【折りたたみ時】W330×D200×L80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする