曜日別特売
EC-03N エコキーパー カスタム 79668918

 

EC-03N エコキーパー カスタム 79668918
EC-03N エコキーパー カスタム 79668918

エコキーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79668918品番EC-03N
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

壁のコンセントと電気製品の間に接続するだけで、電気製品の電力測定ができます。
電気製品(AC100V電源)の使用状況(6項目)を確認できます。
計測項目は、使用時間・積算電気料金・1時間あたりの電気料金・瞬時電力量・積算電力量・[[CO2]]排出量です。
電気料金単価を可変できます。

用途
電気製品の電力測定。
OAタップの電力測定。
トラスコ品番449-2145材質ABS樹脂幅(mm)62測定範囲電力:0.005~1.5kW容量15A以下(1500W以下)高さ(mm)70奥行(mm)28消費電力(W)約0.5W以下定格電圧(V)AC100V、50/60Hz測定精度±(2%rdg+2dgt)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×28×62
注意
※オイルヒーター、IHヒーター、エアコン、クーラーなどにはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする