コンパル
コンパルの 忌避剤・虫対策
コンパルの 忌避剤
コンパルの 犬・猫・その他忌避剤
ケータイホーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79668927
品番
31904
参考基準価格(税別)
¥4,028
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
大きい音が危険なクマとの遭遇を高音で回避します。
音量は大(100dB以上)・中・小の3段階切替式です。
付属品
カラビナ×1、USBケーブル60cm
トラスコ品番
358-9445
材質
ABS樹脂
幅(mm)
90
高さ(mm)
18.5
奥行(mm)
45