CL-381-800-0 毛カキ テラモト 79668945 CL-381-800-0 毛カキ テラモト 79668945

毛カキ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79668945 品番CL-381-800-0
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ほうきの毛に絡みついたゴミを手を汚さずに取れます。

用途ほうきのメンテナンス用。 トラスコ品番375-7340 材質ポリプロピレン・スチールにニッケルメッキ 長さ(mm)140 幅(mm)70 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
清掃業務で利用
サービス業

清掃用具を常にメンテナンス、ホウキ・ブラシ類にケカキが必要です。これまで1本で使いまわししていましたが、不自由で追加しました。着き次第早速現場に持っていきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする