HH0007 夏冬兼用断熱シート ニトムズ 79668997 HH0007 夏冬兼用断熱シート ニトムズ 79668997 HH0007 夏冬兼用断熱シート ニトムズ 79668997

夏冬兼用断熱シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79668997 品番 HH0007
参考基準価格(税別)¥2,468 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

夏の遮熱対策・冬場の暖房効率UPに使用できます。
水貼りタイプです。

用途
窓ガラス用の遮熱・暖房効率向上用のシートです。
結露の発生対策に。
トラスコ品番552-9765 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする