八幡ねじ
八幡ねじの ゴム素材
八幡ねじの 天然ゴム
八幡ねじの 天然ゴム ゴム板・シート
ゴム板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79669225
品番
4979874853189
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
材質は天然ゴムです。
パッキンや滑り止め、防振マット等の用途で使用できます。
トラスコ品番
417-4134
材質
天然ゴム
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
10
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長