真田化鋼(S・ROSE)
強制換気用フード(網付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
サイズ(mm)
250×250
注文コード
79669268
品番
R1-FD250-MW
参考基準価格(税別)
¥3,364
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製の強制換気用フードです。
用途
強制換気用室外換気孔として。
付属品
ビス付き
トラスコ品番
534-6133
材質
スチロール樹脂
色
ミルキーホワイト
外形寸法(mm)
296×296
寸法D(mm)
180
寸法B2(mm)
275
寸法A1(mm)
296
寸法B1(mm)
275
縦(mm)
296
横(mm)
296
寸法A2(mm)
296
寸法C1(mm)
250
寸法C2(mm)
250
有効開口(mm)
250×250
サイズ(mm)
250×250
注意
※用途以外に使用しないで下さい。