※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高島計器
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)
0.0~16
0.0~0.1
0.0~0.16
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1
0.0~1.6
0.0~2.5
0.0~4
0.0~6
0.0~10
0.0~16
0.0~25
接続口径
R1/4
R1/4
G1/4
最小目盛(MPa)
0.5
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79669399
品番
1312216
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
470-8323
材質
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS
形状
A型
接続口径
R1/4
精度
±2.5%F.S.
呼称
GR A R1/4 60X16MPa
測定流体
気体、液体
外径(mm)
60
最小目盛(MPa)
0.5
圧力レンジ(MPa)
0.0~16