1311116 グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器 79669478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1311116 グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器 79669478
1311116 グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器 79669478
1311116 グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器 79669478

グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~1.6
接続口径G1/4
最小目盛(MPa)0.05
内容量1個注文コード79669478品番1311116
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番470-8338材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS形状A型接続口径G1/4精度±2.5%F.S.呼称GR A G1/4 60X1.6MPa外径(mm)60最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする