曜日別特売
1321125 グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器 79669864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~2.5
接続口径G3/8
最小目盛(MPa)0.05
内容量1個注文コード79669864品番1321125
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番468-6236材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS形状A型接続口径G3/8精度±2.5%F.S.呼称GR A G3/8 75X2.5MPa測定流体気体、液体外径(mm)75最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする