3/22より値下げ!現場を応援

着火バーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79670318 品番TK-SF7
参考基準価格(税別)¥946 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別) 値下げ
499

メーカー2年保証付きです。
ターボ炎の為、風の強い屋外での使用に適しています。
風が強い屋外で大活躍、1200℃のターボ炎

仕様内容量:2.5(g/本) トラスコ品番523-2742 幅(mm)65 高さ(mm)325 奥行(mm)35 温度(℃)炎:1200 容量(g)93 内容量(g)2.5
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする