※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

58Vバッテリーelex用バッテリー・充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79670336 品番TPBT5640
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

elexシリーズに取り付けて頂く高性能リチウムイオンバッテリーです。
TPBT5640(4.0Ahバッテリー)
TPBT5620(2.0Ahバッテリー)
TPCH5602(充電器)

トラスコ品番252-2364 種類elex用バッテリー 電圧(V)58 バッテリー容量(Ah)4 充電時間(分)120 アズワン品番68-4758-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする