※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

58Vバッテリーelex用バッテリー・充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79670345 品番TPBT5620
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

elexシリーズに取り付けて頂く高性能リチウムイオンバッテリーです。
TPBT5640(4.0Ahバッテリー)
TPBT5620(2.0Ahバッテリー)
TPCH5602(充電器)

トラスコ品番252-2365 種類elex用バッテリー 電圧(V)58 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)60 アズワン品番68-4758-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする