※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーベック
ジーベックの 空調・水冷ウェア
ジーベックの アクセサリ 空調ウェア・服
大容量バッテリーセット 単品各種
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79670440
品番
BTSP1-999-888
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
空調服用。
トラスコ品番
256-4121
品名
大容量バッテリー
出力電圧(V)
7.2、6、5、3.3
連続使用時間(時間)
7.2V約:8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上※従来ファン(FAN2200)使用時
充電時間(時間)
約8LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)
6500
バッテリー稼動時間
〈パワーファン(FAN2400S)使用時〉7.2V:約4.5時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約23時間