カムロック カプラー ダストキャップ ポリプロピレン PP[634-B]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(inch)【相手側取付】1 注文コード79670528 品番634-B-1-PP
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は呼び径・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能

用途
工場設備配管・各種機械組込用継手
異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
トラスコ品番546-6442 材質本体:ポリプロピレン、ガスケット(標準装備品):NBR(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304 使用温度範囲(℃)23〜60 サイズ(inch)【相手側取付】1 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 耐圧力(MPa)耐圧使用不可 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。
※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
配管取付時、ネジ部にはシールテープやシール材を使用してください。使用せずに同一金属で接触すると、外せなくなる恐れがあります。
接合の際は、同材質のカプラー・アダプターのご使用を推奨しております。異なる材質で接合の場合、腐食(電食)する場合があります。
ポリプロピレンの使用温度範囲は、0〜60℃です。
カムロックの接続・解除の際、カムアームの締付が軽くなった場合は、シール性が低下している可能性がありますので、新しいガスケットにお取替えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする