※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和バルブ
グローブバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
25
15
32
20
25
40
50
呼び径(B)
1
1/2
1-1/4
3/4
1
1-1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79670686
品番
BS 25A
参考基準価格(税別)
¥6,970
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
流体の調整や、流体を止めることに適したバルブです。
用途
流体の流量調整や、流体を止めることに適したバルブです。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
トラスコ品番
472-0117
材質
本体材料:CAC406
全長(mm)
60
高さ(mm)
88
使用流体
油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)
1.0(120℃以下の静流水)、0.7(120℃以下の油・空気・脈動水)、0.4(飽和水蒸気)
ハンドル径D(Φmm)
63
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材