曜日別特売
LIG 25A ゲートバルブ (125型、黄銅) 大和バルブ 79670738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LIG 25A ゲートバルブ (125型、黄銅) 大和バルブ 79670738
LIG 25A ゲートバルブ (125型、黄銅) 大和バルブ 79670738

ゲートバルブ (125型、黄銅)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
材質黄銅(C3771)
内容量1個注文コード79670738品番LIG 25A
参考基準価格(税別)¥8,190販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。

用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用呼び径(A)25呼び径(B)1トラスコ品番473-2727材質黄銅(C3771)全長(mm)50高さ(mm)94最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)ハンドル径D(Φmm)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする