※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和バルブ
ゲートバルブ (125型、黄銅)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
32
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1 1/4
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
材質
黄銅(C3771)
黄銅(C3771)
黄銅(CAC203)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79670747
品番
LIG 32A
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。
用途
主な用途:産業機械用、農水、灌水用
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1 1/4
トラスコ品番
473-2720
材質
黄銅(C3771)
全長(mm)
58
高さ(mm)
114
最高許容圧力(MPa)
1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)
ハンドル径D(Φmm)
77
商品豆知識
配管工事を支える補助部材