エアライト搭載ヘルメット 溝付 ABS製

商品レビューを投稿する
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79670887 品番 0161-JZ2-B1-J
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト」搭載です。

用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
電気用。
付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書 トラスコ品番525-6725 材質帽体:ABS樹脂 色(帽体)ブルー 頭囲(cm)53〜63 衝撃吸収ライナーエアライト 名入れ
注意
※高熱環境、溶剤や薬品を使用する環境での使用には不向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする