谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製
商品レビューを投稿する
当日出荷
名入れ可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79670957
品番
1830-JZ2-V5-W1-J
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
二層構造による大きな通気孔と「エアライト」で抜群の通気性です。
用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
付属品
保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書、「ブラケットカバー」について
仕様
(墜落時保護用)合格/溝あり
トラスコ品番
525-6727
材質
帽体:ABS樹脂、ひさし部:ポリカーボネート樹脂
色(帽体)
ホワイト
頭囲(cm)
53〜63
衝撃吸収ライナー
エアライト
通気孔
あり
名入れ
可
バイザー色
ブルー
注意
※高熱環境、溶剤や薬品を使用する環境での使用には不向き