エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79670975 品番 1830-JZ2-V2-SNW9-J
参考基準価格(税別)¥8,740 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

二層構造による大きな通気孔と「エアライト」で抜群の通気性です。

用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書、「ブラケットカバー」について トラスコ品番525-6724 材質帽体:ABS樹脂、ひさし部:ポリカーボネート樹脂 色(帽体)ホワイト 頭囲(cm)53〜63 衝撃吸収ライナーエアライト 名入れ バイザー色グレー
注意
※高熱環境、溶剤や薬品を使用する環境での使用には不向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする