ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ParkerTAIYOの 空圧用サイレンサ
サイレンサ(空気用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79671009
品番
SA3-20
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
空気圧機器の排気音の低減に最適。消音効果に優れています。
本体に樹脂を使用しているので軽量、安価です。
トラスコ品番
483-7070
材質
本体:ナイロン、吸音材:ポリエチレン
接続口径
R3/4
全長(mm)
99.3
有効断面積(mm
2
)
165
使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
減音量(dB)
20