曜日別特売
EKL3-10-BD エアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付) ParkerTAIYO 79671045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKL3-10-BD エアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付) ParkerTAIYO 79671045
EKL3-10-BD エアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付) ParkerTAIYO 79671045

エアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
圧力計角型
設定圧力(MPa)0.05~0.85
接続口径Rc3/8
内容量1個注文コード79671045品番EKL3-10-BD
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。

付属品ブラケット、角型圧力計トラスコ品番521-2477接続口径Rc3/8全長(mm)220全幅(mm)128使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)65使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動油滴下最少流量(L/min[ANR])60ドレン貯容量(cm3)35圧力計角型
注意
※手動ドレンは、圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする