三菱電機
固定ユニット階段非常人感60
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・エネルギー消費効率
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
9.3 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:83.8 (200V時)
注文コード
79672760
品番
MY-FHS208233/D AHTN
参考基準価格(税別)
¥178,800
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
人の動きを検知し、自動でON/OFF。
人がいない時は消灯して節電します。
60分間定格形
ON/OFFタイプ
階段灯 非常用照明器具
電波形人感センサ搭載
交換用電池:7H30DB
定格消費電力(W)
9.3 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:83.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:780
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FL20形x1灯器具 相当
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ