曜日別特売

固定ユニット階段非常人感60

固定ユニット階段非常人感60 - 三菱電機固定ユニット階段非常人感60 - 三菱電機

人の動きを検知し、自動でON/OFF。
人がいない時は消灯して節電します。
60分間定格形
ON/OFFタイプ
階段灯 非常用照明器具
電波形人感センサ搭載
交換用電池:7H30DB

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全35種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79672760MY-FHS208233/D AHTN9.3 (200V時)固有:83.8 (200V時)器具:780昼光色 (6500K)FL20形x1灯器具 相当
¥178,800
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672769MY-FHS208233/L AHTN9.3 (200V時)固有:73.1 (200V時)器具:680電球色 (3000K)FL20形x1灯器具 相当
¥178,800
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672778MY-FHS208233/N AHTN9.3 (200V時)固有:86.0 (200V時)器具:800昼白色 (5000K)FL20形x1灯器具 相当
¥178,800
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672787MY-FHS208233/W AHTN9.3 (200V時)固有:77.4 (200V時)器具:720白色 (4000K)FL20形x1灯器具 相当
¥178,800
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79672796MY-FHS208233/WW AHTN9.3 (200V時)固有:75.2 (200V時)器具:700温白色 (3500K)FL20形x1灯器具 相当
¥178,800
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673241MY-FHS215233/D AHTN14.7 (200V時)固有:102.7 (200V時)器具:1510昼光色 (6500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥182,800
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673250MY-FHS215233/L AHTN14.7 (200V時)固有:89.7 (200V時)器具:1320電球色 (3000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥182,800
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673259MY-FHS215233/N AHTN14.7 (200V時)固有:108.8 (200V時)器具:1600昼白色 (5000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥182,800
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673268MY-FHS215233/W AHTN14.7 (200V時)固有:95.2 (200V時)器具:1400白色 (4000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥182,800
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673277MY-FHS215233/WW AHTN14.7 (200V時)固有:92.5 (200V時)器具:1360温白色 (3500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥182,800
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673715MY-FHS230233/D AHTN24.9 (200V時)固有:121.2 (200V時)器具:3020昼光色 (6500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥186,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673731MY-FHS230233/L AHTN24.9 (200V時)固有:106.4 (200V時)器具:2650電球色 (3000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥186,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673740MY-FHS230233/N AHTN24.9 (200V時)固有:128.5 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥186,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673749MY-FHS230233/W AHTN24.9 (200V時)固有:112.4 (200V時)器具:2800白色 (4000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥186,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673758MY-FHS230233/WW AHTN24.9 (200V時)固有:109.2 (200V時)器具:2720温白色 (3500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥186,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674117MY-FHS420333/D AHTN17.1 (200V時)固有:116.9 (200V時)器具:2000昼光色 (6500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥189,300
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674126MY-FHS420333/L AHTN17.1 (200V時)固有:101.7 (200V時)器具:1740電球色 (3000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥189,300
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674135MY-FHS420333/N AHTN17.1 (200V時)固有:116.9 (200V時)器具:2000昼白色 (5000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥189,300
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674151MY-FHS420333/W AHTN17.1 (200V時)固有:107.6 (200V時)器具:1840白色 (4000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥189,300
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674160MY-FHS420333/WW AHTN17.1 (200V時)固有:105.2 (200V時)器具:1800温白色 (3500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥189,300
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674519MY-FHS425333/D AHTN20.2 (200V時)固有:123.7 (200V時)器具:2500昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥190,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674528MY-FHS425333/L AHTN20.2 (200V時)固有:110.3 (200V時)器具:2230電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥190,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674537MY-FHS425333/N AHTN20.0 (200V時)固有:123.7 (200V時)器具:2500昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥190,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674546MY-FHS425333/W AHTN20.2 (200V時)固有:116.8 (200V時)器具:2360白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥190,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674555MY-FHS425333/WW AHTN20.2 (200V時)固有:113.8 (200V時)器具:2300温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥190,800
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674921MY-FHS430333/D AHTN24.5 (200V時)固有:124.4 (200V時)器具:3050昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥191,300
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674930MY-FHS430333/L AHTN24.5 (200V時)固有:110.2 (200V時)器具:2700電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥191,300
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674939MY-FHS430333/N AHTN24.5 (200V時)固有:130.6 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥191,300
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674948MY-FHS430333/W AHTN24.5 (200V時)固有:116.3 (200V時)器具:2850白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥191,300
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79674957MY-FHS430333/WW AHTN24.5 (200V時)固有:113.4 (200V時)器具:2780温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥191,300
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675395MY-FHS440333/D AHTN28.4 (200V時)固有:135.2 (200V時)器具:3840昼光色 (6500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥193,100
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675411MY-FHS440333/L AHTN28.4 (200V時)固有:123.9 (200V時)器具:3520電球色 (3000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥193,100
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675420MY-FHS440333/N AHTN28.4 (200V時)固有:140.8 (200V時)器具:4000昼白色 (5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥193,100
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675429MY-FHS440333/W AHTN28.4 (200V時)固有:128.8 (200V時)器具:3660白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥193,100
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675438MY-FHS440333/WW AHTN28.4 (200V時)固有:128.8 (200V時)器具:3660温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥193,100
¥169,800
¥186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする