曜日別特売
MY-FHS208233/N AHTN 固定ユニット階段非常人感60 三菱電機 79672778

固定ユニット階段非常人感60

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・エネルギー消費効率など35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
9.3 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:86.0 (200V時)
注文コード
79672778
品番
MY-FHS208233/N AHTN
参考基準価格(税別)¥178,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

人の動きを検知し、自動でON/OFF。
人がいない時は消灯して節電します。
60分間定格形
ON/OFFタイプ
階段灯 非常用照明器具
電波形人感センサ搭載
交換用電池:7H30DB

定格消費電力(W)
9.3 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:86.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:800
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FL20形x1灯器具 相当
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする