ベストツール
ベストツールの ドリル
ベストツールの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ベストツールの コンクリートドリル
コンクリートドリル用簡単下穴ギリセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79673434
品番
KG-3.5
参考基準価格(税別)
¥3,026
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。
替えドリルとドリル交換に必要な6角棒レンチがセットされているのでとても便利で経済的です。
用途
ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボードの下穴あけに。
付属品
替えドリル1本・調整交換用六角棒レンチ1本
トラスコ品番
362-9313
全長(mm)
115
有効長(mm)
5
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
3.5
注意
※3.4mm用、3.5mm用はドリルの軸径3mm、4.3mmはドリルの軸径4mmです。
※ドリルはサイズの合ったものをお選びください。
※ドリルが切れなくなったり、空回りする場合は六角ビスを締め直してください。
※それでもキレが悪い場合はドリルを交換してください。