SKカワニシ
SKカワニシの 継手・パイプ
SKカワニシの 継手
SKカワニシの 給水管継手
鉛管用異種ソケット 鉛管×塩ビ管接続用(鉛管2種対応)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79673520
品番
SKX-S-V30XN32
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
呼び径
V30×ネオ32
最高使用圧力(MPa)
1
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
トラスコ品番
256-5325
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
異種ソケット
使用温度範囲(℃)
0〜45
寸法L(mm)
125
呼び径(mm)
30×32
寸法L1(mm)
最大:47、最小:10
寸法A(mm)
95
寸法L0(mm)
147
注意
※鉛管側にはネオSK鉛管インコア(別売)をご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材