アルミ多孔板防曇フレームゴーグル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番557-1909 注文コード79673757 品番425TC
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

フレームがアルミ多孔板(非常に小さな通気穴)でできていますので、全体から換気され曇らない構造を持つ超軽量特殊ゴーグルです。

仕様マスク併用可、メガネ併用可 トラスコ品番557-1909 材質レンズ:セルロース、フレーム:アルミ多孔板、バンド:ネオプレンゴム 幅(mm)155 高さ(mm)73 レンズ色透明 フレーム色シルバー 加工防曇 紫外線カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする